Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 236x118x115mm, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 236 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 236 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     776-AU0017
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230076
EAN/GTIN:
     4056705300767
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • "Quickbox"
  • Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche
  • Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis
Weitere Informationen:
Länge innen:
236 mm
Breite innen:
118 mm
Höhe innen:
115 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.10E
Pappe:
1-wellig
Traglast:
10 kg
FEFCO Typ:
713
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0244*
€ 1,4844*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,54*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 49,90*
5 Tage
99
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,21*
€ 49,90*
9 Tage
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 29,30*
€ 57,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.