Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, 305x215x75/75mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 75/75 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 75/75 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305x215x75/75mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Aufrichteschachtel, 305x215x75/75mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Aufrichteschachtel, 305x215x75/75mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Artikel-Nr.:
     776-AS0011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5214041
EAN/GTIN:
     4056705007376
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Aufrichteschachtel aus Mikrowellpappe ? ideal für hochwertige Drucksachen und schwere Packgüter

  • Aus Mikrowellpappe 
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
  • Stabiler zweiteiliger Karton
  • Passend für DIN A4
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einfaches Handling, blitzschnell aufgerichtet
  • Sehr guter Schutz durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den Versand von Drucksachen, Textilien, Kosmetik, Kleingeräten
Weitere Informationen:
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
75 mm
Länge außen:
311 mm
Breite außen:
221 mm
Höhe außen:
78 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.02 E
FEFCO Typ:
308
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,4
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0308, Fefco0308, Kartonagen nach FEFCO-0308, Kartons nach FEFCO-0308, aufrichtekarton wellpappe, fefco 0308, aufrichtekarton transpak, 524002, 5240.02, 5214041, 524041, 5240.41, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5214002
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7436*
€ 0,9936*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,02*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 44,38*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 44,99*
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,77*
€ 49,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,99*
€ 53,5381
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 81 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.