Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonst. Ex-Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-327834
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     327834
EAN/GTIN:
     4251401463888
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte zone 1 led
ex leuchte
ex-leuchte zone 1
Spartan HighPower Floodlight 15.000lm 90°Explosionsgeschützer LED Fluter / Zonen 1,21 /ATEX und IEC Ex für Gas und StaubKennzeichnung: Ex II 2 G D - Ex db eb mb op is IIB T4 Gb, Ex tb op is IIIC T104° C Db Ex-Zonen: 1, 21Lichtquelle: LEDSystemleistung: 120 WLichtstrom: 15.000lmDimmbar: ja, DALILichtfarbe: 5.000KFarbwiedergabe: >70RaAbstrahlwinkel: 90° (Symmetrisch)Eingangsspannung: 150...264 VAC (50/60Hz)Lebensdauer: >50.000 hTemperatureinsatzbereich: -40° - +60°CSchutzart: IP67Schutzklasse: IGewicht: ca. 13,2kgMaße (HxBxT): 639x350x151mmGehäuse: Aluminium LM6Abdeckung: Glas
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.639,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.