Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchten 917 f. 42 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-313707
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     313707
EAN/GTIN:
     4251401461860
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
handlampe
GIFAS Vollgummi-Handleuchte 917 LEDkomplett montiert:mit Schutzkorb und LED-Leuchtmittel 42 V/7 W,mit Fassung E27, 800lm, 2700K10 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmmmit CEE-Stecker 2 x 16 A/42 V
Weitere Suchbegriffe: gifas handlampe, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.