Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonst. Ex-Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-300503
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     300503
EAN/GTIN:
     4251401459454
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte zone 1 led
ex leuchte
ex-leuchte zone 1
Spartan Ex-Bulkhead Leuchte BLKH 24LEDs 2.500lm 120° mit AkkupackExplosionsgeschützer LED Strahler / Zonen 1,21 /ATEX und IEC Ex für Gas und StaubKennzeichnung: Ex II 2 G D - Ex e mb IIC T4 Gb, Ex tb IIC T98°C C Db Ex-Zonen: 1, 21Lichtquelle: LEDSystemleistung: 37 WLichtstrom: 2.500lmLichtfarbe: 6000KAbstrahlwinkel: 120° (symmetrisch)Farbwiedergabe: Ra >80Abstrahlwinkel: 120°Eingangsspannung: 110...254 VAC (50/60Hz)Lebensdauer: >50.000 hTemperatureinsatzbereich: -20° - +46°CSchutzart: IP66Schutzklasse: IGewicht: 7 kgMaße (HxBxT): 228x182x105mmGehäuse: Aluminium LM6, pulverbeschichtetAbdeckung: PC Akkupack für Notlichtfunktion:Statusanzeige über dreifarbige LED Statusanzeige, SelbstüberwachungKapazität: 2,5AhLadedauer: 20hBetriebsdauer in Notfall: 3 Stunden bei 25% Leistung
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.176,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.