Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonst. Ex-Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-300502
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     300502
EAN/GTIN:
     4251401459447
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte zone 1 led
ex leuchte
ex-leuchte zone 1
Spartan Ex-Bulkhead Leuchte BLKH 24LEDs 2.500lm 120°Explosionsgeschützter LED Strahler / Zonen 1,21 /ATEX und IEC Ex für Gas und StaubKennzeichnung: Ex II 2 G D - Ex e mb IIC T4 Gb, Ex tb IIC T98°C C Db Ex-Zonen: 1, 21Lichtquelle: LEDSystemleistung: 20 WLichtstrom: 2500 lmLichtfarbe: 6500KAbstrahlwinkel: 120° (symmetrisch)Farbwiedergabe: Ra >80Abstrahlwinkel: 120°Eingangsspannung: 110-254 VAC (50/60Hz)Lebensdauer: >50.000 hTemperatureinsatzbereich: -50° - +55°CSchutzart: IP67Schutzklasse: IGewicht: 8 kgMaße (HxBxT): 228 x 182 x 105mmGehäuse: Aluminium LM6, pulverbeschichtetAbdeckung: PC
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 787,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.