Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonst. Ex-Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-300501
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     300501
EAN/GTIN:
     4251401459508
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte zone 1 led
ex leuchte
ex-leuchte zone 1
Spartan Ex-Langfeldleuchte 84LEDs Grün mit Akkupack für SicherheitsduschenExplosionsgeschütze LED Langfeldleuchte 2ft / Zonen 1,21 /ATEX und IEC Ex für Gas und StaubKennzeichnung: Ex II 2 G D - Ex e mb op is IIC T4 Gb, Ex tb IIC T75°C Db Ex-Zonen: 1, 21Lichtquelle: LED, grünSystemleistung: 32 WLichtfarbe: Grün, 519nmFarbwiedergabe: Ra >80Abstrahlwinkel: 120°Eingangsspannung: 110...254 VAC (50/60Hz)Lebensdauer: >50.000 hTemperatureinsatzbereich: -20° - +50°CSchutzart: IP67Schutzklasse: IGewicht: 7 kgMaße (HxBxT): 775x174x108mmGehäuse: Aluminium LM6, pulverbeschichtetAbdeckung: PC Akkupack für Notlichtfunktion:Statusanzeige über dreifarbige LED Statusanzeige, SelbstüberwachungKapazität: 2,5AhLadedauer: 20hBetriebsdauer in Notfall: 3 Stunden bei 25% Leistung
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.124,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.