Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-293149
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     293149
EAN/GTIN:
     4251401455579
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
kabelverschraubung
GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 7800Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Abmessungen der Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der Zuleitung 5 x 16 qmm (Kundenseitige Vorsicherung max. 63 A) Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 6 LS-Schalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik1 FI-Schalter 63/0,03 A, allstromsensitiv, 4polig für alle Steckdosen Ausführung:- Schutzorgane hinter zwei Transparentschutzklappen angeordnet- Verteiler mit LMC-Profilschienen zur Wandbefestigung ausgestattet Abmessung: H x B x T = 500 x 360 x 133 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,66Gewicht: ca. 21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.469,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.