Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustromverteiler/MERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-291000
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     291000
EAN/GTIN:
     4251401452905
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustromverteiler gifas
baustellenstromverteiler
GIFAS-Baustromverteiler BSV Anschlussschrank mit 55kVA Abmessungen: B x H x T = 500 x 970 x 285 mmSchutzart: IP 44 (Bedienfront IP21)Gewicht: ca. 33 kg Eingang:5x35qmmmit NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/100A / Klemmen 5x35qmm1 Zählerplatz Ausgang:5x35qmmLasttrennschalter mit NH-Sicherung Gr.00/80A / Klemmen 5x35qmm Ausführung:- Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Pulverbeschichtung RAL2000 (gelborange)- Bodengestell feuerverzinkt- Tür mit selbstschließendem Fallriegel (VA), abschließbar durch Vorhängeschloss- Kranösen schwenkbar nach DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4):2013-XX "Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen -Teil 4 Besondere Anforderungen an Baustromverteiler" (IEC 61439-4:2013)
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler ip44, Baustrom, Verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 806,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.