| |
|
| Artikel-Nr.: 7753-288400 Herst.-Nr.: 288400 EAN/GTIN: 4251401409275 |
| |
|
| | |
| GIFAS-FlutLED EX Akku 10WKennzeichnung: Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C DbSchutzart: IP66Ex-Zonen: 1, 2, 21, 22Leistung: 10 Watt SEOUL SMD-LEDsLichtstrom: 1365lmLichtfarbe: 5400-7000K Stromversorung: Li-Ion Akku Ladespannung: 100-277VACLadezeit: 4,5 StundenLeuchtdauer: bis zu 10 StundenTemperatureinsatzbereich: -20°C bis +40°C Lebensdauer: >50000hAbmessungen: 210x182x282mmGewicht: ca. 5,3kg Lieferung inkl. Steckernetzteil 230VAchtung!!! Ladung darf nur außerhalb der Ex-Zone erfolgen !!!Eigenschaften:- kompakte Bauweise und robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss- Korrosionsschutzlackierung in orange- flexible Befestigung mit Standfuß und integriertem Magnethalter- komfortabler Transport über Handgriff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer 6000k, halogen fluter, gifas fluter, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| | |
| |