Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampen Peli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-283369
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     283369
EAN/GTIN:
     4251401400395
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
EX-Batterieleuchte 3315 Z0 LED Kennzeichnung:Ex II 1 G Ex ia IIC T4 GaEx II 1 D Ex ia IIIC T130°C DaTRAC13ATEX0009X Lichtquelle: LEDLeuchtdauer: ca. 19 hLichtstrom: 110 LumenLeuchtweite: ca. 160 m Batterien: 3xAA AlkalineLänge: 156 mmGewicht: ca. 130 g Ausführung:- Gehäuse: ABS, neongelb- Druckschalter am Leuchtenkörper- Lieferung inkl.Batterien - für Zone 0 und 20
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe (ex-geschützt), ex-leuchte zone 0, ex leuchte, ex-leuchte led, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
€ 25,00*
ab € 63,90*
€ 63,90*
€ 5,46*
ab € 61,86*
€ 78,01*
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 79,60*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.