Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StreetLED Zubehör und Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-277764
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     277764
EAN/GTIN:
     4251401431009
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger
Mastaufsatz 2-fach für "StreetLED"Ausführung:- Doppelaufsatz 90°- für Masten mit 76 mm Durchmesser - Aufnahme Lampen mit 60 mm Durchmesser- Tragestutzen 400 mm und 15° abgewinkelt- Material: Stahl vz
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.