Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StreetLED Zubehör und Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-277145
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     277145
EAN/GTIN:
     4251401430354
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten
Mastaufsatz 3-fach für "StreetLED"Ausführung:- Dreifachaufsatz 120°- für Masten mit 76 mm Durchmesser - Aufnahme Lampen mit 60 mm Durchmesser- Tragestutzen 250 mm und 15° abgewinkelt- Material: Stahl vz
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 265,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.