| |
|
| Artikel-Nr.: 7753-210937 Herst.-Nr.: 210937 EAN/GTIN: 4251401408032 |
| |
|
| | |
| GIFAS Vollgummi-Trenntransformator Typ: 2516 Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm mit Konturenstecker Ausgang:1 Schutzkontaktsteckdose 230 V ohne Absicherung Einbauten:- 1 Trenntransformator 160 VA, 230/230 V- 1 thermischer Überlastschutz 0,8 A auf der Primärseite Ausführung:Verteiler mit Vollgummi-Transportgriff ausgestattet Abmessungen: H x B x T = 160 x 250 x 90 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 2,2 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andre Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Vollgummi-Verteiler, gifas electric cee stromverteiler, einphasentrafo, trenntrafo primär 230v, Mobil, Verteiler, Gummi, Trafo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7753 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,00* | € 367,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 341,60* | € 397,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 392,01* | € 455,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7753 | | Versand: Lager 7753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|