Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-208434
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     208434
EAN/GTIN:
     4251401416969
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
gifas electric vollgummi-verteiler
cee wandverteiler
GIFAS Vollgummi-Verteiler 7800Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der ZuleitungAusgang:2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 32 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 32 A2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A4 CEE-Einbausteckdosen 3 x 16 A/230 V abgesichert über 4 LS-Schalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik1 FI-Schalter 63/0,03 A, in allstromsensitiver Ausführung, Typ B 4polig für alle SteckdosenAusführung:- Schutzorgane hinter 2 Transparentschutzklappen angeordnet- CEE-Steckdosen 230 V auf Verteilerrahmen seitlich links und rechts angeordnet- Verteiler mit LMC-Profilschienen für die Wandmontage ausgestattet Abmessungen: H x B x T = 500 x 360 x 133 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. 20 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.566,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.