Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Kork", braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Notizbuch "Kork", braun
Artikelbild Notizbuch "Kork", braun
Detailansicht Notizbuch "Kork", braun
Notizbuch "Kork", braun
Imagebild Notizbuch "Kork", braun
Artikel-Nr.:
     7702-09494020-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09494020-00001
EAN/GTIN:
     4068556007849
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Natur pur. Sehr handfreundliches Notizbuch mit Korkeinband inkl. schwarzem Gummiband zum Verschließen. Größe DIN A5, 80 Blatt kariert, inkl. Lesezeichen.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
braun
Material:
Holz/Kork
Gewicht:
0,236 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.