Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubberband "Loop", leicht, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Rubberband "Loop", leicht, gelb
Artikelbild Rubberband "Loop", leicht, gelb
Detailansicht Rubberband "Loop", leicht, gelb
Rubberband "Loop", leicht, gelb
Imagebild Rubberband "Loop", leicht, gelb
Artikel-Nr.:
     7702-09383004-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09383004-00001
EAN/GTIN:
     4024869327333
Suchbegriffe:
Fitnessband Loop
Fitnessband Schlaufe
Fitnessbandring
Fitnessbandschlaufe
Gezieltes und gelenkschonendes Muskel-Training für jeden. Ringförmiges Gummiband, geeignet für viele verschiedene Übungen zur Verbesserung unterschiedlicher Muskelgruppen. Widerstand: leicht.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
gelb
Material:
Kunststoff/Latex
Gewicht:
0,011 kg
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.