Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber "Yuma", weiß/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Kugelschreiber "Yuma", weiß/schwarz
Artikelbild Kugelschreiber "Yuma", weiß/schwarz
Imagebild Kugelschreiber "Yuma", weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-09094400-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09094400-00000
EAN/GTIN:
     4024869202418
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Blauschreibend. Leichter Druckkugelschreiber mit weißem Gehäuse und Metall-Clip. Dieser Stift liegt aufgrund des farbig-transparenten Rubbers sehr griffig in der Hand.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
141 mm
Durchmesser:
17 mm
Hauptfarbe:
weiß/schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,012 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,94*
€ 176,0486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,99*
€ 161,8281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,93*
€ 153,4267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,36*
€ 113,4784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,25*
€ 102,6375
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09094402-00000
ab € 85,87*
Ähnlich
elasto
09094402-00001
ab € 86,09*
Ähnlich
elasto
09094406-00000
ab € 86,23*
Ähnlich
elasto
09094001-00001
ab € 86,34*
Ähnlich
elasto
09094447-00000
ab € 86,21*
Ähnlich
elasto
09094412-00000
ab € 86,70*
Ähnlich
elasto
09094410-00000
ab € 86,68*
Ähnlich
elasto
09094408-00000
ab € 86,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.