Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstützenüberzüge "Nations", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kopfstützenüberzüge "Nations", Deutschland-Farben
Artikelbild Kopfstützenüberzüge "Nations", Deutschland-Farben
Imagebild Kopfstützenüberzüge "Nations", Deutschland-Farben
Kopfstützenüberzüge "Nations", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-08741022-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08741022-00002
EAN/GTIN:
     4024869096635
Suchbegriffe:
Kopfschutztasche
Kopfstützenbezug
Deutschland im Doppelpack. Dekorative Kopfstützenüberzüge in Schwarz/Rot/Gelb für das Auto im praktischen 2er-Set.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil/Polyester
Gewicht:
0,067 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.