Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkorb "Thermo", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kühlkorb "Thermo", schwarz
Artikelbild Kühlkorb "Thermo", schwarz
Detailansicht Kühlkorb "Thermo", schwarz
Kühlkorb "Thermo", schwarz
Imagebild Kühlkorb "Thermo", schwarz
Kühlkorb "Thermo", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-08448002-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08448002-00001
EAN/GTIN:
     4024869347911
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
isoliertasche
Praktischer Korb aus leichtem, stabilem Alu-Rahmen, fortlaufend umnäht mit reißfestem Polyester außen und isolierender Beschichtung innen. Durch den Rundum-Zipper des Deckels wird die Isolierung zusätzlich unterstützt. Der Deckel ist außerdem mittels Klettverschluss einrollbar. Der klappbare Henkel hat einen weichen EVA-Griff für angenehmes Tragen. Inkl. kleinem Fach mit Reißverschluss außen.
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
230 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
0,525 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.