Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panamahut "Salvador", beige/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Panamahut "Salvador", beige/rot
Artikelbild Panamahut "Salvador", beige/rot
Detailansicht Panamahut "Salvador", beige/rot
Panamahut "Salvador", beige/rot
Imagebild Panamahut "Salvador", beige/rot
Artikel-Nr.:
     7702-08380013-00066
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08380013-00066
EAN/GTIN:
     4068556001991
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
Südsee-Schick für den Kopf. Toller Hut aus Papier in klassischem Schnitt, innen mit weißem Nylon vernäht. Polyesterband mit Klettverschluss in schwarz, weiß, rot oder blau.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
beige
Nebenfarbe1:
rot
Material:
Papier/Pappe
Gewicht:
0,063 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
08380013-00003
ab € 3,99*
Ähnlich
elasto
08380013-00006
ab € 3,99*
Ähnlich
elasto
08380013-00002
ab € 3,97*
Ähnlich
elasto
08380013-00001
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.