Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb "Chapeau", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Einkaufskorb "Chapeau", schwarz
Artikelbild Einkaufskorb "Chapeau", schwarz
Imagebild Einkaufskorb "Chapeau", schwarz
Einkaufskorb "Chapeau", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-08367002-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08367002-00001
EAN/GTIN:
     4024869127780
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb
Da fällt nichts mehr raus. Toller, stabiler Einkaufskorb mit Aluminium-Gestell und Polyester-Bespannung, inkl. Reißverschlussfach außen und festem Boden. An den zwei klappbaren Henkeln können zwei Netze mittels Klettbändern befestigt werden. Dadurch vergrößert sich das Füll-Volumen um 30 %. Am Korb selbst sind die Netze mittels Reißverschluss angebracht. Praktisch und flexibel zugleich.
Weitere Informationen:
Länge:
455 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
245 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
0,865 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
08367002-00000
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.