Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softball "Mini-Fußball", weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Softball "Mini-Fußball", weiß/schwarz
Artikelbild Softball "Mini-Fußball", weiß/schwarz
Imagebild Softball "Mini-Fußball", weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-07514400-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07514400-00000
EAN/GTIN:
     4024869253847
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weicher Ball aus PU mit Schaumstoff gefüllt und ca. 10 cm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Hauptfarbe:
weiß/schwarz
Material:
Kunststoff/Kunstleder
Gewicht:
0,046 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
07514408-00000
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.