Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Cube" deluxe, mit Trennschale, standard-orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, mit Trennschale, standard-orange
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, mit Trennschale, standard-orange
Artikel-Nr.:
     7702-05301009-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05301009-00000
EAN/GTIN:
     4024869210352
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Kompakte Brotzeitbox in quadratischem Format mit einem Klickverschluss. Aufgrund der Form und der großzügigen Höhe ideal für Brötchen und Sandwiches. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,112 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.392,90*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 2,4643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.906,38*
€ 9.408,5922
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 7.534,32*
€ 8.965,8408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.512,81*
€ 8.940,2439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.422,87*
€ 8.833,2153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.392,90*
€ 8.797,551
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05301215-00000
ab € 7.395,57*
Ähnlich
elasto
05301380-00000
ab € 7.385,61*
Ähnlich
elasto
05301003-00000
ab € 2,54*
Ähnlich
elasto
05301006-00000
ab € 2,55*
Ähnlich
elasto
05301320-00000
ab € 7.391,22*
Ähnlich
elasto
05301001-00000
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.