Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Cube" deluxe, mit Trennschale, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, mit Trennschale, weiß
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, mit Trennschale, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05301001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05301001-00000
EAN/GTIN:
     4024869154984
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Kompakte Brotzeitbox in quadratischem Format mit einem Klickverschluss. Aufgrund der Form und der großzügigen Höhe ideal für Brötchen und Sandwiches. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,112 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05301215-00000
ab € 8.687,49*
Ähnlich
elasto
05301380-00000
ab € 8.684,07*
Ähnlich
elasto
05301003-00000
ab € 2,98*
Ähnlich
elasto
05301009-00000
ab € 8.685,15*
Ähnlich
elasto
05301006-00000
ab € 2,98*
Ähnlich
elasto
05301320-00000
ab € 8.698,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.