Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Cube" deluxe, standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, standard-grün
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05299005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05299005-00000
EAN/GTIN:
     4024869195567
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Kompakte Brotzeitbox in quadratischem Format mit einem Klickverschluss. Aufgrund der Form und der großzügigen Höhe ideal für Brötchen und Sandwiches. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,112 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.895,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,96513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.504,90*
€ 7.740,831
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 6.278,37*
€ 7.471,2603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.208,71*
€ 7.388,3649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.003,54*
€ 7.144,2126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.918,28*
€ 7.042,7532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.895,39*
€ 7.015,5141
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05299215-00000
ab € 5.918,82*
Ähnlich
elasto
05299380-00000
ab € 5.892,45*
Ähnlich
elasto
05299003-00000
ab € 2,01*
Ähnlich
elasto
05299006-00000
ab € 2,01*
Ähnlich
elasto
05299320-00000
ab € 5.909,40*
Ähnlich
elasto
05299001-00000
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.