Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Cube" deluxe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, weiß
Artikelbild Vorratsdose "Cube" deluxe, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05299001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05299001-00000
EAN/GTIN:
     4024869144701
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Kompakte Brotzeitbox in quadratischem Format mit einem Klickverschluss. Aufgrund der Form und der großzügigen Höhe ideal für Brötchen und Sandwiches. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,112 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05299215-00000
ab € 5.918,82*
Ähnlich
elasto
05299380-00000
ab € 5.892,45*
Ähnlich
elasto
05299003-00000
ab € 2,01*
Ähnlich
elasto
05299005-00000
ab € 5.895,39*
Ähnlich
elasto
05299006-00000
ab € 2,01*
Ähnlich
elasto
05299320-00000
ab € 5.909,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.