Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale "2 Colour" matt, standard-gelb/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Müslischale "2 Colour" matt, standard-gelb/weiß
Artikelbild Müslischale "2 Colour" matt, standard-gelb/weiß
Detailansicht Müslischale "2 Colour" matt, standard-gelb/weiß
Müslischale "2 Colour" matt, standard-gelb/weiß
Imagebild Müslischale "2 Colour" matt, standard-gelb/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05145004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05145004-00000
EAN/GTIN:
     4024869154854
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Mit mattem Finish. Eine Schale aus zwei Kunststoffteilen, die in unterschiedlichen Farben gefertigt werden können. Die Schüssel hat unten einen zusätzlichen Standring integriert und steht daher besonders gut auf dem Tisch. Ineinander stapelbar und als Müsli- oder Snackschale zu verwenden. Füllmenge: 0,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
136 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.717,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,71763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.138,02*
€ 3.734,2438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.054,57*
€ 3.634,9383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.802,56*
€ 3.335,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.751,21*
€ 3.273,9399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.717,63*
€ 3.233,9797
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05145215-00000
ab € 2.731,28*
Ähnlich
elasto
05145380-00000
ab € 2.728,63*
Ähnlich
elasto
05145003-00000
ab € 2,79*
Ähnlich
elasto
05145005-00000
ab € 2.732,76*
Ähnlich
elasto
05145006-00000
ab € 2,79*
Ähnlich
elasto
05145320-00000
ab € 2.737,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.