Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale "2 Colour" matt, standard-blau PP/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Müslischale "2 Colour" matt, standard-blau PP/weiß
Artikelbild Müslischale "2 Colour" matt, standard-blau PP/weiß
Detailansicht Müslischale "2 Colour" matt, standard-blau PP/weiß
Müslischale "2 Colour" matt, standard-blau PP/weiß
Imagebild Müslischale "2 Colour" matt, standard-blau PP/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05145003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05145003-00000
EAN/GTIN:
     4024869154847
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Mit mattem Finish. Eine Schale aus zwei Kunststoffteilen, die in unterschiedlichen Farben gefertigt werden können. Die Schüssel hat unten einen zusätzlichen Standring integriert und steht daher besonders gut auf dem Tisch. Ineinander stapelbar und als Müsli- oder Snackschale zu verwenden. Füllmenge: 0,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
136 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05145215-00000
ab € 2.731,28*
Ähnlich
elasto
05145380-00000
ab € 2.728,63*
Ähnlich
elasto
05145004-00000
ab € 2.717,63*
Ähnlich
elasto
05145005-00000
ab € 2.732,76*
Ähnlich
elasto
05145006-00000
ab € 2,79*
Ähnlich
elasto
05145320-00000
ab € 2.737,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.