Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett "Profi 320"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tablett "Profi 320"
Artikelbild Tablett "Profi 320"
Detailansicht Tablett "Profi 320"
Tablett "Profi 320"
Artikel-Nr.:
     7702-05099000-70001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05099000-70001
EAN/GTIN:
     4024869862667
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund
Großes, rundes Tablett aus Kunststoff mit besonders guter Reinigungseigenschaft und außerordentlicher Stabilität. Top-Qualität "Made in Germany". Mit rutschhemmender, spezieller Wabenstruktur und/oder IMould-Veredelung. Auch am hohen Rand veredelbar.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
320 mm
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,400 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.573,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 7,14704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.023,72*
€ 4.788,2268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.796,60*
€ 4.517,954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.674,54*
€ 4.372,7026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.601,61*
€ 4.285,9159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.573,52*
€ 4.252,4888
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05099002-00000
ab € 3.555,88*
Ähnlich
elasto
05099006-00000
ab € 3.578,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.