Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Pflaster Box", standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", standard-grün
Artikelbild Notfall-Set "Pflaster Box", standard-grün
Detailansicht Notfall-Set "Pflaster Box", standard-grün
Notfall-Set "Pflaster Box", standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05091005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05091005-00000
EAN/GTIN:
     4024869532249
Suchbegriffe:
Pflasterbox
Pflasterset
Pflastersortiment
Verbandkasten
Extra flache Box mit 4 x 2-er Pflastern
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,024 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.831,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,16629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.503,80*
€ 7.739,522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.036,10*
€ 7.182,959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.909,45*
€ 7.032,2455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.839,05*
€ 6.948,4695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.831,45*
€ 6.939,4255
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05091707-00000
ab € 5.842,20*
Ähnlich
elasto
05091002-00000
ab € 5.839,60*
Ähnlich
elasto
05091003-00000
ab € 1,20*
Ähnlich
elasto
05091004-00000
ab € 5.842,20*
Ähnlich
elasto
05091009-00000
ab € 5.840,30*
Ähnlich
elasto
05091006-00000
ab € 1,21*
Ähnlich
elasto
05091010-00000
ab € 1,20*
Ähnlich
elasto
05091001-00000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.