Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett "Gastro-Pro 360", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tablett "Gastro-Pro 360", schwarz
Artikelbild Tablett "Gastro-Pro 360", schwarz
Detailansicht Tablett "Gastro-Pro 360", schwarz
Tablett "Gastro-Pro 360", schwarz
Imagebild Tablett "Gastro-Pro 360", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-05069002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05069002-00000
EAN/GTIN:
     4024869756690
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Optimal geeignet für die Gastronomie: Wertiges Tablett Made in Germany – leicht zu reinigen und besonders stabil. Die ausgeklügelte rutschhemmende Wabenstruktur sorgt für besonders sicheren Halt. Sowohl Ober- als auch Unterseite sind perfekt geeignet für die Veredelung per IMould-Verfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
360 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,520 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.208,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,41602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.471,71*
€ 4.131,3349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.298,57*
€ 3.925,2983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.247,94*
€ 3.865,0486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.219,77*
€ 3.831,5263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.208,01*
€ 3.817,5319
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05069001-00000
ab € 3.202,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.