Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/weiß
Artikelbild Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/weiß
Imagebild Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/weiß
Shaker "Multi", 0,30 l, transparent/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05066001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05066001-00000
EAN/GTIN:
     4024869415641
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Handlicher Becher und Deckel mit Drehverschluss. Optimal für Mixgetränke oder zur Aufbewahrung von Haushaltszutaten geeignet. Füllmenge: 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
156 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,063 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05066707-00000
ab € 2.745,04*
Ähnlich
elasto
05066706-00000
ab € 2.750,84*
Ähnlich
elasto
05066708-00000
ab € 2.727,44*
Ähnlich
elasto
05066705-00000
ab € 2.738,56*
Ähnlich
elasto
05066703-00000
ab € 2.729,58*
Ähnlich
elasto
05066717-00000
ab € 2.742,56*
Ähnlich
elasto
05066002-00000
ab € 2.743,28*
Ähnlich
elasto
05066003-00000
ab € 1,39*
Ähnlich
elasto
05066004-00000
ab € 2.742,26*
Ähnlich
elasto
05066005-00000
ab € 2.737,68*
Ähnlich
elasto
05066009-00000
ab € 2.735,72*
Ähnlich
elasto
05066006-00000
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.