Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale "Breakfast", transparent-milchig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schale "Breakfast", transparent-milchig
Artikelbild Schale "Breakfast", transparent-milchig
Imagebild Schale "Breakfast", transparent-milchig
Schale "Breakfast", transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-05046010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05046010-00000
EAN/GTIN:
     4024869574218
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Stapelbare, formschöne Müslischale mit praktischen Haltegriffen. In vielen verschiedenen Trendfarben erhältlich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
164 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,054 kg
Weitere Suchbegriffe: müslischale elasto, müsli schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05046001-00000
ab € 1.519,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.