Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale "Breakfast", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schale "Breakfast", weiß
Artikelbild Schale "Breakfast", weiß
Imagebild Schale "Breakfast", weiß
Schale "Breakfast", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05046001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05046001-00000
EAN/GTIN:
     4024869578155
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Stapelbare, formschöne Müslischale mit praktischen Haltegriffen. In vielen verschiedenen Trendfarben erhältlich. Füllmenge: 0,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
164 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,054 kg
Weitere Suchbegriffe: müslischale elasto, müsli schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,75954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.944,74*
€ 2.314,2406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.886,38*
€ 2.244,7922
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.774,10*
€ 2.111,179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.606,04*
€ 1.911,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.570,90*
€ 1.869,371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.519,08*
€ 1.807,7052
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05046010-00000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.