Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Rührstab "Oval", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Cocktail-Rührstab "Oval", schwarz
Artikelbild Cocktail-Rührstab "Oval", schwarz
Imagebild Cocktail-Rührstab "Oval", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-05012002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05012002-00000
EAN/GTIN:
     4024869509791
Suchbegriffe:
Cocktail-Rührer
Cocktail-Stirrer
Cocktailrührer
Cocktailstirrer
Täglich werden weltweit Millionen von Cocktails getrunken, aber nur selten werden diese für Werbezwecke genutzt. Mit Cocktail-Rührstäben bietet sich eine perfekte Möglichkeit eine Marke oder ein Produkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.
Weitere Informationen:
Länge:
187 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,006 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,22317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.344,90*
€ 1.600,431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.255,30*
€ 1.493,807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.206,75*
€ 1.436,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.164,45*
€ 1.385,6955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.115,85*
€ 1.327,8615
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05012003-00000
ab € 1.115,90*
Ähnlich
elasto
05012005-00000
ab € 1.114,10*
Ähnlich
elasto
05012009-00000
ab € 1.114,50*
Ähnlich
elasto
05012006-00000
ab € 1.118,30*
Ähnlich
elasto
05012203-00000
ab € 1.113,25*
Ähnlich
elasto
05012001-00000
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.