Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkdrachen "Volare", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lenkdrachen "Volare", weiß
Artikelbild Lenkdrachen "Volare", weiß
Detailansicht Lenkdrachen "Volare", weiß
Imagebild Lenkdrachen "Volare", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05010001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05010001-00000
EAN/GTIN:
     4024869755808
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
So steigt Ihre Werbung in den Himmel. Super Lenkdrachen aus Nylon mit Fiberglasgestell, 2 Kunststoffgriffen und 30 m Zugschnur. Inklusive Nylonhülle mit Klettverschluss zum einfachen Verstauen des kompletten Drachens. Werbefläche auf der Hülle und auf dem Drachen möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1150 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Textil/Nylon
Gewicht:
0,114 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05010006-00000
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.