Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibboard "DIN A5", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schreibboard "DIN A5", standard-blau PP
Artikelbild Schreibboard "DIN A5", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-04428003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04428003-00000
EAN/GTIN:
     4024869237908
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
DIN A5 Klemmbrett mit Anlegeleiste, Stifteinkerbung und Skalierung.
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Breite:
177 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,163 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.928,82*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,46441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.262,24*
€ 6.262,0656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.218,28*
€ 6.209,7532
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.973,66*
€ 5.918,6554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.931,78*
€ 5.868,8182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.928,82*
€ 5.865,2958
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04428002-00000
ab € 2,48*
Ähnlich
elasto
04428004-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428005-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428006-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428010-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428001-00000
ab € 4.928,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.