Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibboard "DIN A5", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schreibboard "DIN A5", schwarz
Artikelbild Schreibboard "DIN A5", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04428002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04428002-00000
EAN/GTIN:
     4024869237892
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
DIN A5 Klemmbrett mit Anlegeleiste, Stifteinkerbung und Skalierung.
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Breite:
177 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,163 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04428003-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428004-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428005-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428006-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428010-00000
ab € 4.928,82*
Ähnlich
elasto
04428001-00000
ab € 4.928,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.