Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiellupe "Handle 3 x", standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Stiellupe "Handle 3 x", standard-rot
Artikelbild Stiellupe "Handle 3 x", standard-rot
Imagebild Stiellupe "Handle 3 x", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-04278006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04278006-00000
EAN/GTIN:
     4024869451441
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
handlupe 3fach
Lupe aus stabilem Kunststoff mit einem Durchmesser von 50 mm, 3-facher Vergrößerung und Stiel zum bequemen Halten.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polymethylmethacrylat
Gewicht:
0,028 kg
Weitere Suchbegriffe: stiellupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.544,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,54401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.949,74*
€ 5.890,1906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.845,66*
€ 5.766,3354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.586,48*
€ 5.457,9112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.558,33*
€ 5.424,4127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.544,01*
€ 5.407,3719
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04278002-00000
ab € 4.548,29*
Ähnlich
elasto
04278003-00000
ab € 4.536,54*
Ähnlich
elasto
04278005-00000
ab € 4.521,61*
Ähnlich
elasto
04278001-00000
ab € 4.523,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.