Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiellupe "Handle 3 x", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Stiellupe "Handle 3 x", weiß
Artikelbild Stiellupe "Handle 3 x", weiß
Imagebild Stiellupe "Handle 3 x", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04278001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04278001-00000
EAN/GTIN:
     4024869451434
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
handlupe 3fach
Lupe aus stabilem Kunststoff mit einem Durchmesser von 50 mm, 3-facher Vergrößerung und Stiel zum bequemen Halten.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polymethylmethacrylat
Gewicht:
0,028 kg
Weitere Suchbegriffe: stiellupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.523,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,52372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.118,85*
€ 6.091,4315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.997,30*
€ 5.946,787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.658,00*
€ 5.543,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.592,57*
€ 5.465,1583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.523,72*
€ 5.383,2268
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04278002-00000
ab € 4.548,29*
Ähnlich
elasto
04278003-00000
ab € 4.536,54*
Ähnlich
elasto
04278005-00000
ab € 4.521,61*
Ähnlich
elasto
04278006-00000
ab € 4.544,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.