Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Dreieck", standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", standard-grün
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", standard-grün
Detailansicht Eiskratzer "Dreieck", standard-grün
Eiskratzer "Dreieck", standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-04227005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04227005-00000
EAN/GTIN:
     4024869111031
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Der Extra-Handliche. Dreieckiger Eiskratzer mit Kratzzähnen und glatter Kratzkante.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,44*
€ 625,2736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 517,56*
€ 615,8964
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 423,46*
€ 503,9174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,96*
€ 474,7624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,50*
€ 462,315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,20*
€ 410,788
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04227002-00000
ab € 345,80*
Ähnlich
elasto
04227003-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
elasto
04227004-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
elasto
04227009-00000
ab € 345,98*
Ähnlich
elasto
04227006-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
elasto
04227021-00000
ab € 344,16*
Ähnlich
elasto
04227001-00000
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.