Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Dreieck", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", schwarz
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", schwarz
Detailansicht Eiskratzer "Dreieck", schwarz
Eiskratzer "Dreieck", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04227002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04227002-00000
EAN/GTIN:
     4024869110911
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Der Extra-Handliche. Dreieckiger Eiskratzer mit Kratzzähnen und glatter Kratzkante.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,26*
€ 628,6294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,38*
€ 619,2522
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 425,76*
€ 506,6544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,14*
€ 477,3566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,28*
€ 464,4332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,80*
€ 411,502
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04227003-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
elasto
04227004-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
elasto
04227005-00000
ab € 345,20*
Ähnlich
elasto
04227009-00000
ab € 345,98*
Ähnlich
elasto
04227006-00000
ab € 0,18*
Ähnlich
elasto
04227021-00000
ab € 344,16*
Ähnlich
elasto
04227001-00000
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.