Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet "Lupe", standard-blau PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Magnet "Lupe", standard-blau PS
Artikelbild Magnet "Lupe", standard-blau PS
Imagebild Magnet "Lupe", standard-blau PS
Magnet "Lupe", standard-blau PS
Artikel-Nr.:
     7702-04001003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04001003-00000
EAN/GTIN:
     4024869449974
Suchbegriffe:
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Hellfeldlupe
Lese-Glas
5-fache Vergrößerung. Ideal zum Anheften am Kühlschrank und somit immer griffbereit zum Lesen von Inhaltsstoffen und anderem Kleingedruckten auf Lebensmitteln. Tolle Lupe mit integriertem Magneten und großer Werbefläche.
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PS
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.738,71*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,73871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.925,23*
€ 2.291,0237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.897,68*
€ 2.258,2392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.760,99*
€ 2.095,5781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.738,71*
€ 2.069,0649
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04001002-00000
ab € 1.739,82*
Ähnlich
elasto
04001004-00000
ab € 1.739,84*
Ähnlich
elasto
04001006-00000
ab € 1.729,75*
Ähnlich
elasto
04001001-00000
ab € 1.735,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.