Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet "Lupe", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Magnet "Lupe", schwarz
Artikelbild Magnet "Lupe", schwarz
Imagebild Magnet "Lupe", schwarz
Magnet "Lupe", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04001002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04001002-00000
EAN/GTIN:
     4024869974438
Suchbegriffe:
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Hellfeldlupe
Lese-Glas
5-fache Vergrößerung. Ideal zum Anheften am Kühlschrank und somit immer griffbereit zum Lesen von Inhaltsstoffen und anderem Kleingedruckten auf Lebensmitteln. Tolle Lupe mit integriertem Magneten und großer Werbefläche.
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.740,05*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,74005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.910,68*
€ 2.273,7092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.886,34*
€ 2.244,7446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.755,10*
€ 2.088,569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.740,05*
€ 2.070,6595
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04001003-00000
ab € 1.741,91*
Ähnlich
elasto
04001004-00000
ab € 1.729,68*
Ähnlich
elasto
04001006-00000
ab € 1.738,94*
Ähnlich
elasto
04001001-00000
ab € 1.734,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.