Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Armband "Midi", transparent-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Snap-Armband "Midi", transparent-grün
Artikelbild Snap-Armband "Midi", transparent-grün
Imagebild Snap-Armband "Midi", transparent-grün
Snap-Armband "Midi", transparent-grün
Artikel-Nr.:
     7702-03764205-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03764205-00000
EAN/GTIN:
     4024869418642
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
einlassbänder grün
einlassbänder
Pfiffiges Promotion-Band mit Snap-Funktion. In 10 verschiedenen, knalligen Farben erhältlich. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-grün
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,015 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03764050-00000
ab € 1,99*
Ähnlich
elasto
03764021-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764203-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764204-00000
ab € 1,99*
Ähnlich
elasto
03764204-00001
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764209-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764208-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764206-00000
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.