Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Armband "Midi", transparent-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Snap-Armband "Midi", transparent-gelb
Artikelbild Snap-Armband "Midi", transparent-gelb
Imagebild Snap-Armband "Midi", transparent-gelb
Snap-Armband "Midi", transparent-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-03764204-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03764204-00001
EAN/GTIN:
     4024869474808
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
einlassband gelb
einlassbänder
Pfiffiges Promotion-Band mit Snap-Funktion. In 10 verschiedenen, knalligen Farben erhältlich. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-gelb
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,015 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03764050-00000
ab € 1,99*
Ähnlich
elasto
03764021-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764203-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764204-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764205-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
03764209-00000
ab € 1,99*
Ähnlich
elasto
03764208-00000
ab € 1,99*
Ähnlich
elasto
03764206-00000
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.