Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, transparent
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, transparent
Imagebild Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-03636010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03636010-00000
EAN/GTIN:
     4024869489925
Suchbegriffe:
Schiedsrichterbedarf
schiedsrichterbedarf
Klein, aber schrill. In vielen verschiedenen Farben erhältlich. Ohne Kordel.
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.056,15*
€ 1.256,8185
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 990,15*
€ 1.178,2785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 963,78*
€ 1.146,8982
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 899,52*
€ 1.070,4288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 875,04*
€ 1.041,2976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 861,72*
€ 1.025,4468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 851,43*
€ 1.013,2017
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03636002-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636004-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636005-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636009-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636008-00000
ab € 848,67*
Ähnlich
elasto
03636006-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636021-00000
ab € 852,72*
Ähnlich
elasto
03636001-00000
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.