Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, schwarz
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, schwarz
Imagebild Trillerpfeife "Sport", ohne Kordel, uni-colour, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-03636002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03636002-00000
EAN/GTIN:
     4024869232446
Suchbegriffe:
Schiedsrichterbedarf
schiedsrichterbedarf
Klein, aber schrill. In vielen verschiedenen Farben erhältlich. Ohne Kordel.
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03636004-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636005-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636009-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636008-00000
ab € 856,23*
Ähnlich
elasto
03636006-00000
ab € 0,29*
Ähnlich
elasto
03636021-00000
ab € 849,15*
Ähnlich
elasto
03636010-00000
ab € 853,47*
Ähnlich
elasto
03636001-00000
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.