Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiergummi "Rechteck", blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Radiergummi "Rechteck", blau
Artikelbild Radiergummi "Rechteck", blau
Detailansicht Radiergummi "Rechteck", blau
Artikel-Nr.:
     7702-03312003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03312003-00000
EAN/GTIN:
     4024869288924
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Eckiger Radiergummi in verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Länge:
39 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,011 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radier gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.225,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,44505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.358,35*
€ 2.806,4365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.279,95*
€ 2.713,1405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.246,05*
€ 2.672,7995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.225,25*
€ 2.648,0475
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03312005-00000
ab € 2.227,30*
Ähnlich
elasto
03312006-00000
ab € 2.223,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.